CHF 4'923.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'322.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 144 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.9 kN |
Dynamische Belastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 1.5 rpm |
Referenzdrehzahl | 860 rpm |