Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23152-BE-XL-C4

  • ERIKS:14181078
  • Hersteller:059574216-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'698.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'079.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
144 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.9 kN
Dynamische Belastung
2.6 kN
Grenzdrehzahl
1.5 rpm
Referenzdrehzahl
860 rpm