CHF 2'340.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'529.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 112 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.27 kN |
Dynamische Belastung | 1.61 kN |
Grenzdrehzahl | 2.04 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.23 rpm |