CHF 1'246.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'347.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.55 kN |
Dynamische Belastung | 1.16 kN |
Grenzdrehzahl | 2.49 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.56 rpm |