Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23128-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:12625794
  • Hersteller:23128-E1A-XL-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 914.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 988.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
68 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.01 kN
Dynamische Belastung
760 kN
Grenzdrehzahl
3 rpm
Referenzdrehzahl
1.93 rpm