Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23128-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660543
  • Hersteller:190312200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 829.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 896.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
68 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.01 kN
Dynamische Belastung
760 kN
Grenzdrehzahl
3 rpm
Referenzdrehzahl
1.93 rpm