Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23126-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11832010
  • Hersteller:190308780030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 744.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 805.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
64 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
890 kN
Dynamische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
3.2 rpm
Referenzdrehzahl
2.11 rpm