CHF 744.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 805.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 890 kN |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Grenzdrehzahl | 3.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.11 rpm |
CHF 705.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 762.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026