Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23124-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:12625770
  • Hersteller:23124-E1A-XL-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 687.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 743.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
62 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
800 kN
Dynamische Belastung
630 kN
Grenzdrehzahl
3.4 rpm
Referenzdrehzahl
2.29 rpm