Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23120-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660530
  • Hersteller:190012900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 411.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
52 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
570 kN
Dynamische Belastung
450 kN
Grenzdrehzahl
4 rpm
Referenzdrehzahl
2.75 rpm