CHF 15'047.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 16'266.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 680 mm |
Breite | 163 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 7.5 kN |
Dynamische Belastung | 4.3 kN |
Grenzdrehzahl | 980 rpm |
Referenzdrehzahl | 580 rpm |