Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23088-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13559997
  • Hersteller:084239484-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'769.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'884.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
650 mm
Breite
157 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6.9 kN
Dynamische Belastung
3.95 kN
Grenzdrehzahl
1.03 rpm
Referenzdrehzahl
610 rpm