Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23084-BEA-XL-MB1-C4

  • ERIKS:14182151
  • Hersteller:080488803-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'015.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'069.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
150 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6300 kN
Dynamische Belastung
3650 kN
Grenzdrehzahl
1090 rpm
Referenzdrehzahl
650 rpm