CHF 10'625.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'486.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 148 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5.7 kN |
Dynamische Belastung | 3.4 kN |
Grenzdrehzahl | 1.15 rpm |
Referenzdrehzahl | 690 rpm |