CHF 9'840.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'637.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 135 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5 kN |
Dynamische Belastung | 2.9 kN |
Grenzdrehzahl | 1.23 rpm |
Referenzdrehzahl | 740 rpm |