Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23072-BEA-XL-MB1-T52BW

  • ERIKS:14182000
  • Hersteller:078256828-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'621.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'319.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
134 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4.65 kN
Dynamische Belastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl
1.3 rpm
Referenzdrehzahl
790 rpm