CHF 8'385.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'064.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 134 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.65 kN |
Dynamische Belastung | 2.8 kN |
Grenzdrehzahl | 1.3 rpm |
Referenzdrehzahl | 790 rpm |