CHF 6'711.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'255.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 133 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.4 kN |
Dynamische Belastung | 2.7 kN |
Grenzdrehzahl | 1.36 rpm |
Referenzdrehzahl | 840 rpm |