

CHF 5'524.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'972.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 121 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3750 kN |
Dynamische Belastung | 2300 kN |
Grenzdrehzahl | 1480 rpm |
Referenzdrehzahl | 920 rpm |