Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23060-BE-XL-C4

  • ERIKS:13251401
  • Hersteller:23060-BE-XL-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'097.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'429.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.45 kN
Dynamische Belastung
2.16 kN
Grenzdrehzahl
1.57 rpm
Referenzdrehzahl
980 rpm