Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23056-BE-XL-C5

  • ERIKS:14181097
  • Hersteller:059854790-0050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'587.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'878.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
106 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2850 kN
Dynamische Belastung
1780 kN
Grenzdrehzahl
1740 rpm
Referenzdrehzahl
1090 rpm