CHF 3'229.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'490.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.6 kN |
Dynamische Belastung | 1.67 kN |
Grenzdrehzahl | 1.85 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.17 rpm |
CHF 2'764.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'987.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026