CHF 1'706.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'845.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 82 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.8 kN |
Dynamische Belastung | 1.27 kN |
Grenzdrehzahl | 2.33 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.55 rpm |