CHF 1'271.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'374.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 74 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.45 kN |
Dynamische Belastung | 1.04 kN |
Grenzdrehzahl | 2.6 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.76 rpm |