Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23034-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660489
  • Hersteller:190011420000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'029.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'112.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
67 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.23 kN
Dynamische Belastung
880 kN
Grenzdrehzahl
2.8 rpm
Referenzdrehzahl
1.89 rpm