Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23032-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:12625657
  • Hersteller:23032-E1A-XL-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 954.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'032.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.01 kN
Dynamische Belastung
720 kN
Grenzdrehzahl
3.05 rpm
Referenzdrehzahl
2.06 rpm