CHF 673.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 53 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 800 kN |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Grenzdrehzahl | 3.45 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.39 rpm |
CHF 643.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 695.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026