CHF 686.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 742.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 53 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 800 kN |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Grenzdrehzahl | 3.45 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.39 rpm |