Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23028-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660478
  • Hersteller:190010700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 641.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
230
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
53 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
800 kN
Dynamische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
3.45 rpm
Referenzdrehzahl
2.39 rpm