CHF 6'578.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'111.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 145 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.4 kN |
Dynamische Belastung | 2.8 kN |
Grenzdrehzahl | 1.69 rpm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |