Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22336-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13559968
  • Hersteller:074708279-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'415.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'853.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
126 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2