CHF 3'159.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'415.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2220 kN |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Grenzdrehzahl | 2130 rpm |
Referenzdrehzahl | 1320 rpm |