CHF 1'372.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'483.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.07 kN |
Dynamische Belastung | 950 kN |
Grenzdrehzahl | 3 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.13 rpm |