Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22322-E1A-XL-M

  • ERIKS:11831951
  • Hersteller:190215500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'372.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'483.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.07 kN
Dynamische Belastung
950 kN
Grenzdrehzahl
3 rpm
Referenzdrehzahl
2.13 rpm