Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22319-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:13251348
  • Hersteller:22319-E1A-XL-M-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 699.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 756.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
67 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
700 kN
Dynamische Belastung
670 kN
Grenzdrehzahl
3.7 rpm
Referenzdrehzahl
2.8 rpm