Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22317-E1A-XL-M-C5

  • ERIKS:14177901
  • Hersteller:019020678-0050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 606.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 655.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C5
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
560 kN
Dynamische Belastung
540 kN
Grenzdrehzahl
4.1 rpm
Referenzdrehzahl
3.2 rpm