Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22317-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625494
  • Hersteller:22317-E1-XL-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 459.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
560 kN
Dynamische Belastung
540 kN
Grenzdrehzahl
4.1 rpm
Referenzdrehzahl
3.2 rpm