CHF 524.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 58 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 510 kN |
Dynamische Belastung | 495 kN |
Grenzdrehzahl | 4.25 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.4 rpm |