Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22316-E1A-XL-M-C2

  • ERIKS:14177897
  • Hersteller:019020457-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 562.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 607.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2