Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22315-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:14180025
  • Hersteller:038890801-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2