Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22314-E1-XL-C4

  • ERIKS:12625472
  • Hersteller:019000685-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
390 kN
Dynamische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
4.8 rpm
Referenzdrehzahl
3.7 rpm
Alternativen

CHF 328.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026