Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22314-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177768
  • Hersteller:019000685-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
390 kN
Dynamische Belastung
390 kN
Grenzdrehzahl
4.8 rpm
Referenzdrehzahl
3.7 rpm