Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22312-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:14180081
  • Hersteller:038912376-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2