FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22312-E1-XL

  • ERIKS:11660417
  • Hersteller:167052890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
310 kN
Dynamische Belastung
310 kN
Grenzdrehzahl
5.4 rpm
Referenzdrehzahl
4.2 rpm
Alternativen

CHF 191.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.13inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026