Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22311-E1A-XL-M

  • ERIKS:13251334
  • Hersteller:22311-E1A-XL-M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
43 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
260 kN
Dynamische Belastung
265 kN
Grenzdrehzahl
5.8 rpm
Referenzdrehzahl
4.5 rpm