CHF 189.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 260 kN |
Dynamische Belastung | 265 kN |
Grenzdrehzahl | 5.8 rpm |
Referenzdrehzahl | 4.5 rpm |
CHF 165.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026