FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22310-E1-XL-C2

  • ERIKS:14177482
  • Hersteller:016705130-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
223 kN
Dynamische Belastung
229 kN
Grenzdrehzahl
6.3 rpm
Referenzdrehzahl
4.8 rpm