Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22309-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:14180078
  • Hersteller:038912260-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2