Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22309-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831914
  • Hersteller:167050680030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
183 kN
Dynamische Belastung
187 kN
Grenzdrehzahl
6.8 rpm
Referenzdrehzahl
5 rpm
Alternativen

CHF 119.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026