CHF 137.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 149 kN |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Grenzdrehzahl | 7.6 rpm |
Referenzdrehzahl | 5.5 rpm |
CHF 126.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026